Präzisions-/ Spindellager NSK 7917A5TRV1VSULP3, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 18 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7917A5TRV1VSULP3
Rubix:731866
Hersteller:7917A5TRV1VSULP3 N
EAN:00029176651816





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7917 A5TRV1VSULP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellager NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 538,69 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 7917a5.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,541 kg |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 38500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
488,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
580,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen