Präzisions-/ Spindellager NSK 7909CTRDUDLP3, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 12 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7909CTRDUDLP3
Rubix:731482
Hersteller:7909CTRDUDLP3 N
EAN:00029176684128




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 7909 CTRDUDLP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 384 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7909c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 13400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16800 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
548,99 € exkl. MwSt.
/ Packung
653,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen