Präzisions-/ Spindellager NSK 7016A5TRV1VSULP3, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 44 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7016A5TRV1VSULP3
Rubix:729433
Hersteller:7016A5TRV1VSULP3 N
EAN:00029176656507




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 44 mm |
Produktdetails : 7016 A5TRV1VSULP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellager NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 860,44 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 44 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7016a5.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,88 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 58500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
499,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
593,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen