Präzisions-/ Spindellager SNR MLE7000CVDUJ84S, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm

Spindellager MLE

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLE7000CVDUJ84S
Rubix:911079
EAN:3413520619428
MLE 7000CVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLE 7000CVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)26x26x16 mm
Bruttogewicht40 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriemtomle7000
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Genauigkeitp4s
Zolltarifcode84821090
451,18 exkl. MwSt.
/ Packung
536,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an