Präzisions-/ Spindellager SNR ML71901HVDUJ84S, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 6 mm
Spindellager ML
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:ML71901HVDUJ84S
Rubix:910928
EAN:3413520619961

Produktdetails : ML 71901HVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x24x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 52 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoml71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | 4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
335,02 € exkl. MwSt.
/ Packung
398,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage