Präzisions-/ Spindellager SNR ML7013CVUJ84S, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm

Spindellager ML

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:ML7013CVUJ84S
Rubix:910903
EAN:3413520701666
ML 7013CVUJ84S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ML 7013CVUJ84S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x18 mm
Bruttogewicht460 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriemtoml7000
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Zolltarifcode84821090
431,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
513,93 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an