Präzisions-/ Spindellager SNR ML7010CVDUJ84S, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm
Spindellager ML
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:ML7010CVDUJ84S
Rubix:681573
EAN:3413520580223


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : ML 7010CVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 550 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoml7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
562,94 € exkl. MwSt.
/ Packung
669,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage