Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM203WICRSUL, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm

Spindellager mit Stahlkugeln

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3MM203WICRSUL
Rubix:1435726
EAN:0087796339446
3MM203WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3MM203WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellager Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Serie3mm (medium iso 03 series)
Käfigphenolharz
Gewicht0,064 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r11600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5600 N
Zolltarifcode84821090
341,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
406,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an