Präzisions-/ Spindellager SNR CH71903HVDUJ74, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm

Spindellager CH

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:CH71903HVDUJ74
Rubix:909492
EAN:3413520679385
CH 71903HVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CH 71903HVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR


Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, leichte Vorspannung, Genauigkeit P4S, Ringe aus Stahl, Kugeln aus Keramik, Hybrid, Kontaktwinkel 25°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x30x14 mm
Bruttogewicht42 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Seriemtoch71900
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Genauigkeitp4s
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
498,72 exkl. MwSt.
/ Packung
593,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an