Präzisions-/ Spindellager SNR 7211HG1Q16J94, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm

Spindellager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7211HG1Q16J94
Rubix:3304956
EAN:3413520652241
7211HG1Q16J94 (SNR) Schrägkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7211 HG1Q16J94 (SNR) Schrägkugellager SNR


Das Hochpräzisionslager ist eine leistungsfähige Antwort auf den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten mit erhöhter Effizienz in Bezug auf Steifigkeit, Kapazität und Präzision. Das ULTAGE-Siegel dieser Familie garantiert Ihnen ein ausgezeichnetes Lager. Diese Produktreihe erfüllt perfekt die Erwartungen anspruchsvoller Märkte wie Werkzeugmaschinen.
Das Hochpräzisionslager ist in drei Kategorien unterteilt: Hochpräzisions-Schrägkugellager, Hochpräzisions-Zylinderrollenlager und Hochpräzisions-Axialkugellager.
Hochpräzisionslager: Standard, abgedichtet, für Anwendungen bei hohen und sehr hohen Geschwindigkeiten.
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Stärken

Machline High Precision: Standard - Machline ML: High Speed
Machline MLE: Wasserdicht
Machline CH: Hybrid.

Anwendungen

Werkzeugmaschinen
Produktionsanlagen
Medizintechnik
Transportanlagen
Fertigungsanlagen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x63 mm
Bruttogewicht1914 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
1.189,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.414,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an