Präzisions-/ Spindellager SNR 7209HG1DBJ74, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm
Spindellager 72
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7209HG1DBJ74
Rubix:680936
EAN:3413520175443


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 7209 HG1DBJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Präzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Kontaktwinkel 25°, DB-Anordnung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 625 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
645,31 € exkl. MwSt.
/ Packung
767,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage