Präzisions-/ Spindellager SNR 7203HG1DBJ94, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm

Spindellager 72

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:7203HG1DBJ94
Rubix:3304947
EAN:3413520922115
7203HG1DBJ94 (SNR) Schrägkugellager
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7203 HG1DBJ94 (SNR) Schrägkugellager SNR


Das Hochpräzisionslager ist eine leistungsfähige Antwort auf den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten mit erhöhter Effizienz in Bezug auf Steifigkeit, Kapazität und Präzision. Das ULTAGE-Siegel dieser Familie garantiert Ihnen ein ausgezeichnetes Lager. Diese Produktreihe erfüllt perfekt die Erwartungen anspruchsvoller Märkte wie Werkzeugmaschinen.
Das Hochpräzisionslager ist in drei Kategorien unterteilt: Hochpräzisions-Schrägkugellager, Hochpräzisions-Zylinderrollenlager und Hochpräzisions-Axialkugellager.
Hochpräzisionslager: Standard, abgedichtet, für Anwendungen bei hohen und sehr hohen Geschwindigkeiten.
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Stärken

Machline High Precision: Standard - Machline ML: High Speed
Machline MLE: Wasserdicht
Machline CH: Hybrid.

Anwendungen

Werkzeugmaschinen
Produktionsanlagen
Medizintechnik
Transportanlagen
Fertigungsanlagen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x40x24 mm
Bruttogewicht140 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
493,91 exkl. MwSt.
/ Stück
587,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an