Präzisions-/ Spindellager SNR 7011HVQ18J84, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm
Spindellager 70
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7011HVQ18J84
Rubix:679378
EAN:3413520549787


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7011 HVQ18J84 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR
Präzisions-Schrägkugellager vierreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Q18-Anordnung, Kontaktwinkel 25°
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1604 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.260,46 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.499,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage