9111711350 Spiralbohrer VHM Typ Alu 13,5mm DINDIN 6537L 5xD IK HA ZrN
Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4317784640770
Rubix:3193468
Hersteller:4317784640770

Produktdetails : 9111711350 Spiralbohrer VHM Typ Alu 13,5mm DINDIN 6537L 5xD IK HA ZrN
VHM-Hochleistungsbohrer
• 6 Führungsfasen
• Sehr hohe Fluchtungsgenauigkeit
• VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen, speziell für die Aluminium-Bearbeitung
• 6 Führungsfasen
• Sehr hohe Fluchtungsgenauigkeit
• VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen, speziell für die Aluminium-Bearbeitung
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 124 mm |
|---|---|
| Beschichtung | duo+ |
| Material des Körpers | hss |
| Schneidstoff | hartmetall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
419,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
499,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
