9112030970 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm

Spibo

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10730970, 9112030970
Rubix:2158092
Hersteller:4317784724159
EAN:4317784724159
9112030970 Spibo D338 HSS Form C 9,7mm swBronce FO

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge133 mm
Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112030970 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,70mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge133 mm
Schafttypzylindrisch
5,62 exkl. MwSt.
/ Stück
6,69 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std