Referenzen
Fortis Tools:10731220, 9112031220
Rubix:2158068
Hersteller:4317784723916
EAN:4317784723916
Produktdetails : 9112031220 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,20mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 12,20mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 151 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













