9112031550 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm

Spibo

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10731550, 9112031550
Rubix:2158056
Hersteller:4317784723794
EAN:4317784723794
9112031550 Spibo D338 HSS Form C 15,5mm swbrc abg.

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge178 mm
Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112031550 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge178 mm
Schafttypzylindrisch
23,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std