Referenzen
Fortis Tools:10730045, 9112030045
Rubix:2158207
Hersteller:4317784725309
EAN:4317784725309
Produktdetails : 9112030045 Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,45mm
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,45mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 20 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,11 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar













