Referenzen
Fortis Tools:10731350, 9112031350
Rubix:2158063
Hersteller:4317784723862
EAN:4317784723862
Produktdetails : 9112031350 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 13,50mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 13,50mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 160 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













