9112030830 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 8,30mm

Spibo

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10730830, 9112030830
Rubix:2158107
Hersteller:4317784724302
EAN:4317784724302
9112030830 Spibo D338 HSS Form C 8,3mm swBronce FO

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge117 mm
Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112030830 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 8,30mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 8,30mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge117 mm
Schafttypzylindrisch
4,37 exkl. MwSt.
/ Stück
5,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std