9112031030 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 10,30mm

Spibo

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10731030, 9112031030
Rubix:2158086
Hersteller:4317784724098
EAN:4317784724098
9112031030 Spibo D338 HSS Form C 10,3mm swBronce F

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge133 mm
Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112031030 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 10,30mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 10,30mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge133 mm
Schafttypzylindrisch
8,30 exkl. MwSt.
/ Stück
9,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std