Referenzen
Fortis Tools:10730590, 9112030590
Rubix:2158132
Hersteller:4317784724555
EAN:4317784724555
Produktdetails : 9112030590 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 5,90mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 5,90mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 93 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













