863934 Spiralbohrer DIN338 HSS 0,3 mm

HSS Bohrer, zylindrisch, laminiert

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:863934
Rubix:3249209
EAN:3660338183997
863934 Spiralbohrer DIN338 HSS 0,3 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung0,3 mm
Gesamtlänge19 mm
Schnittlänge3 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 863934 Spiralbohrer DIN338 HSS 0,3 mm


HSS zylindrischer laminierter Bohrer, ideal für konventionelle Wartungsanwendungen
HSS Spiralbohrer 0.3 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung0,3 mm
Gesamtlänge19 mm
Schnittlänge3 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338
Steigungswinkel25 °
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser0,3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,41 exkl. MwSt.
/ Stück
0,49 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std