9112031150 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,50mm

Spibo

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10731150, 9112031150
Rubix:2158074
Hersteller:4317784723978
EAN:4317784723978
9112031150 Spibo D338 HSS Form C 11,5mm swBronce F

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge142 mm
Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112031150 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,50mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,50mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge142 mm
Schafttypzylindrisch
9,16 exkl. MwSt.
/ Stück
10,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std