24032EJW841C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24032EJW841C3
Rubix:3151776
Hersteller:190022765
EAN:0087796252561
24032EJW841C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24032EJW841C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beide Richtungen.

Stärken

Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Fördereinrichtungen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite80 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
822,17 exkl. MwSt.
/ Stück
978,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage