22222 EK/C3 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22222 EK/C3
Rubix:7882
Hersteller:35136
EAN:7316570514759


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
Produktdetails : 22222 EK/C3 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Das Pendelrollenlager ist speziell dafür ausgelegt, hohe radiale und beidseitige axiale Belastungen aufzunehmen und gleichzeitig Fluchtungsfehler zuverlässig auszugleichen. Dieses Modell von SKF verfügt über zwei Reihen symmetrischer Rollen, eine verstärkte E-Ausführung mit einem geprägten Fensterkäfig aus Stahlblech, eine kegelige Bohrung im Verhältnis 1:12 sowie ein offenes Design mit umlaufender Schmiernut und drei Schmierbohrungen im Außenring.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager bietet auch unter anspruchsvollen mechanischen Bedingungen einen stabilen und langlebigen Betrieb. Seine Innenkonstruktion umfasst zwei Fensterkäfige aus Stahlblech, einen Innenring ohne Schultern und einen schwimmend gelagerten Führungsring. Diese Bauweise sorgt für eine stabile Rollenführung, eine gleichmäßige Lastverteilung und reduzierte innere Spannungen im Betrieb. Das vergrößerte radiale Lagerspiel (C3) verbessert die thermische Ausdehnungstoleranz und ermöglicht eine ruhige Rotation, auch bei hohen Drehzahlen. Die kegelige Bohrung (1:12) gewährleistet eine präzise Montage, minimiert Vibrationen und optimiert die Lastübertragung. Die umlaufende Schmiernut mit drei Schmierbohrungen im Außenring erleichtert Wartungsarbeiten und sorgt für eine effektive Schmierstoffverteilung.
Wartung:
Für eine lange Lebensdauer und eine konstant hohe Leistung dieses zweireihigen Pendelrollenlagers ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich. Die offene Ausführung erlaubt einen direkten Zugang zu den Lagerkomponenten, wodurch Sichtkontrollen und Reinigungsmaßnahmen vereinfacht werden. Während der Wartung ist es entscheidend, sämtliche Verunreinigungen aus dem Gehäuse zu entfernen, um vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen. Da das Lager nicht werkseitig geschmiert ist, kann das Schmiermittel gezielt an die Einsatzbedingungen angepasst werden. Eine bedarfsgerechte Nachschmierung ist erforderlich und wird durch die integrierte Schmiernut sowie die Schmierbohrungen erleichtert, für eine gleichmäßige Fettverteilung und die Vermeidung von Schmutzansammlungen. Zusätzlich wird eine Temperaturüberwachung empfohlen, um frühzeitig Schmiermängel oder Verunreinigungen zu erkennen.
Dichtung:
Dieses Lagermodell ist ohne integriertes Dichtsystem konzipiert. Die offene Bauweise macht es empfindlicher gegenüber Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder festen Partikeln. Daher ist besondere Aufmerksamkeit auf die Umgebungsbedingungen bei der Installation zu legen. Im Gegenzug führt das Fehlen von Dichtungen zu geringerem Reibmoment und ermöglicht höhere Drehzahlen.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Das Unternehmen steht für technische Spitzenqualität, kontinuierliche Innovation und kompromisslose Qualität. Das umfangreiche Produktspektrum reicht von Lagern über Schmiersysteme bis hin zu begleitenden Serviceleistungen. SKF beliefert zahlreiche Industriezweige, von der Automobil- und Luftfahrtindustrie über den Energiesektor bis hin zur Fertigungstechnik, mit zuverlässigen und leistungsstarken Lösungen.
Stärken:
• Hervorragende Selbstjustierung zum Ausgleich von Geometriefehlern und Wellendurchbiegungen
• Stabiler Hochlaufbetrieb dank offenem Design und erweitertem C3-Lagerspiel
• Präzise Montage und einfache Demontage durch kegelige Bohrung 1:12
• Optimale Lastverteilung für längere Lagerlebensdauer
• Einfache Nachschmierung über umlaufende Schmiernut und integrierte Bohrungen
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen, die Robustheit, Stabilität und eine hohe Toleranz gegenüber Fluchtungsfehlern erfordern. Typische Einsatzbereiche sind Papiermaschinen, industrielle Antriebssysteme, Walzwerke in der Metallurgie, Förderanlagen sowie Textilmaschinen.
Eigenschaften:
Dieses selbstjustierende Lager bietet auch unter anspruchsvollen mechanischen Bedingungen einen stabilen und langlebigen Betrieb. Seine Innenkonstruktion umfasst zwei Fensterkäfige aus Stahlblech, einen Innenring ohne Schultern und einen schwimmend gelagerten Führungsring. Diese Bauweise sorgt für eine stabile Rollenführung, eine gleichmäßige Lastverteilung und reduzierte innere Spannungen im Betrieb. Das vergrößerte radiale Lagerspiel (C3) verbessert die thermische Ausdehnungstoleranz und ermöglicht eine ruhige Rotation, auch bei hohen Drehzahlen. Die kegelige Bohrung (1:12) gewährleistet eine präzise Montage, minimiert Vibrationen und optimiert die Lastübertragung. Die umlaufende Schmiernut mit drei Schmierbohrungen im Außenring erleichtert Wartungsarbeiten und sorgt für eine effektive Schmierstoffverteilung.
Wartung:
Für eine lange Lebensdauer und eine konstant hohe Leistung dieses zweireihigen Pendelrollenlagers ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich. Die offene Ausführung erlaubt einen direkten Zugang zu den Lagerkomponenten, wodurch Sichtkontrollen und Reinigungsmaßnahmen vereinfacht werden. Während der Wartung ist es entscheidend, sämtliche Verunreinigungen aus dem Gehäuse zu entfernen, um vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen. Da das Lager nicht werkseitig geschmiert ist, kann das Schmiermittel gezielt an die Einsatzbedingungen angepasst werden. Eine bedarfsgerechte Nachschmierung ist erforderlich und wird durch die integrierte Schmiernut sowie die Schmierbohrungen erleichtert, für eine gleichmäßige Fettverteilung und die Vermeidung von Schmutzansammlungen. Zusätzlich wird eine Temperaturüberwachung empfohlen, um frühzeitig Schmiermängel oder Verunreinigungen zu erkennen.
Dichtung:
Dieses Lagermodell ist ohne integriertes Dichtsystem konzipiert. Die offene Bauweise macht es empfindlicher gegenüber Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder festen Partikeln. Daher ist besondere Aufmerksamkeit auf die Umgebungsbedingungen bei der Installation zu legen. Im Gegenzug führt das Fehlen von Dichtungen zu geringerem Reibmoment und ermöglicht höhere Drehzahlen.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Das Unternehmen steht für technische Spitzenqualität, kontinuierliche Innovation und kompromisslose Qualität. Das umfangreiche Produktspektrum reicht von Lagern über Schmiersysteme bis hin zu begleitenden Serviceleistungen. SKF beliefert zahlreiche Industriezweige, von der Automobil- und Luftfahrtindustrie über den Energiesektor bis hin zur Fertigungstechnik, mit zuverlässigen und leistungsstarken Lösungen.
Stärken:
• Hervorragende Selbstjustierung zum Ausgleich von Geometriefehlern und Wellendurchbiegungen
• Stabiler Hochlaufbetrieb dank offenem Design und erweitertem C3-Lagerspiel
• Präzise Montage und einfache Demontage durch kegelige Bohrung 1:12
• Optimale Lastverteilung für längere Lagerlebensdauer
• Einfache Nachschmierung über umlaufende Schmiernut und integrierte Bohrungen
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen, die Robustheit, Stabilität und eine hohe Toleranz gegenüber Fluchtungsfehlern erfordern. Typische Einsatzbereiche sind Papiermaschinen, industrielle Antriebssysteme, Walzwerke in der Metallurgie, Förderanlagen sowie Textilmaschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 53x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6867 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 640 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 572 N |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
438,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std