Referenzen
FAG:22317-E1-XL-K-C3
Rubix:508565
Hersteller:0190063140030
EAN:4026677810632


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 22317-E1-XL-K-C3 (FAG) Pendelrollenlager FAG
Dieses Pendelrollenlager von FAG mit innovativer X-life-Technologie überzeugt durch außergewöhnliche Robustheit, hohe Zuverlässigkeit und eine verlängerte Lebensdauer. Es wurde speziell für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert und bietet dort optimale Leistung.
Eigenschaften:
• Zwei Reihen symmetrischer Rollen sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit.
• Robuster, tiefgezogener Stahlblechkäfig – leicht und widerstandsfähig – ermöglicht ein dynamisches Verhalten und einen ruhigen Lauf bei hohen Drehzahlen.
• Offene Bauweise ohne Mittelbord (E1) für eine verbesserte Innenraumgestaltung und erhöhte Tragfähigkeit.
• Kegelbohrung (K, Verhältnis 1:12) für die einfache Montage über Spannhülse, Abziehhülse oder direkt auf eine konische Welle. Dies erlaubt eine präzise Einstellung des Lagerspiels und erleichtert die Demontage.
• Erweitertes radiales Lagerluftmaß (C3), das thermische Ausdehnungen ausgleicht und die Gefahr von Überhitzung bei Dauerbetrieb reduziert.
• Optimierte Innenkonstruktion für hohe Drehzahlen – dank exzellenter Oberflächenqualität und präziser Geometrie.
• X-life-Ausführung (XL) mit verbesserter Mikrogeometrie der Laufbahnen zur Reduzierung von Reibung, Verlängerung der Lebensdauer und effizienterem Schmierstofffluss.
Wartung:
Das Lager verfügt über eine umlaufende Schmiernute sowie drei Schmierbohrungen in der Außenringfläche, die eine Nachschmierung ohne Demontage ermöglichen. Diese Ausführung erlaubt eine gleichmäßige Verteilung des Schmierfetts und die wirksame Ableitung von Verunreinigungen. Regelmäßiges Nachschmieren ist insbesondere in staubigen oder feuchten Umgebungen unerlässlich. Das Lager ist für einen Temperaturbereich von –30 °C bis +200 °C geeignet, vorausgesetzt, es wird ein entsprechender Schmierstoff verwendet.
Dichtung:
Das Lager ist nicht abgedichtet und daher empfindlich gegenüber äußeren Verunreinigungen. In verschmutzten Umgebungen wird daher ein zusätzlicher Schutz empfohlen. Die offene Konstruktion bietet jedoch klare Vorteile: bessere Zugänglichkeit zur Nachschmierung, geringere Reibung und Eignung für höhere Drehzahlen.
Markeninformationen:
FAG, eine Marke der Schaeffler-Gruppe, genießt weltweit einen hervorragenden Ruf im Bereich der Wälzlagertechnologie. Mit über 130 Jahren Erfahrung steht FAG für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft – sowohl im Industrie- als auch im Automobilbereich. Die X-life-Technologie vereint höchste technische Leistung mit reduziertem Wartungsaufwand.
Stärken:
• X-life-Label: geringere Reibung, höhere Tragfähigkeit und deutlich längere Lebensdauer
• Hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung durch robuste Konstruktion.
• Stabiler Betrieb bei starken Last- oder Temperaturschwankungen.
• Kegelbohrung und C3-Lagerspiel ermöglichen passgenauen Sitz und Feinjustierung.
• Integrierte Schmierbohrungen erleichtern die Nachschmierung im laufenden Betrieb.
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager ist vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal für verschiedenste industrielle Anwendungen – beispielsweise in Getrieben, Förderanlagen, Lüftern, Pumpen, Kompressoren oder Nebenwellen rotierender Maschinen. Dank seiner hohen Belastbarkeit und Betriebssicherheit im Dauerbetrieb ist es besonders für Festlageranordnungen geeignet. Es findet Anwendung in Bereichen wie Fördertechnik, Landwirtschaft, Materialverarbeitung sowie in typischen Industrieumgebungen.
Eigenschaften:
• Zwei Reihen symmetrischer Rollen sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit.
• Robuster, tiefgezogener Stahlblechkäfig – leicht und widerstandsfähig – ermöglicht ein dynamisches Verhalten und einen ruhigen Lauf bei hohen Drehzahlen.
• Offene Bauweise ohne Mittelbord (E1) für eine verbesserte Innenraumgestaltung und erhöhte Tragfähigkeit.
• Kegelbohrung (K, Verhältnis 1:12) für die einfache Montage über Spannhülse, Abziehhülse oder direkt auf eine konische Welle. Dies erlaubt eine präzise Einstellung des Lagerspiels und erleichtert die Demontage.
• Erweitertes radiales Lagerluftmaß (C3), das thermische Ausdehnungen ausgleicht und die Gefahr von Überhitzung bei Dauerbetrieb reduziert.
• Optimierte Innenkonstruktion für hohe Drehzahlen – dank exzellenter Oberflächenqualität und präziser Geometrie.
• X-life-Ausführung (XL) mit verbesserter Mikrogeometrie der Laufbahnen zur Reduzierung von Reibung, Verlängerung der Lebensdauer und effizienterem Schmierstofffluss.
Wartung:
Das Lager verfügt über eine umlaufende Schmiernute sowie drei Schmierbohrungen in der Außenringfläche, die eine Nachschmierung ohne Demontage ermöglichen. Diese Ausführung erlaubt eine gleichmäßige Verteilung des Schmierfetts und die wirksame Ableitung von Verunreinigungen. Regelmäßiges Nachschmieren ist insbesondere in staubigen oder feuchten Umgebungen unerlässlich. Das Lager ist für einen Temperaturbereich von –30 °C bis +200 °C geeignet, vorausgesetzt, es wird ein entsprechender Schmierstoff verwendet.
Dichtung:
Das Lager ist nicht abgedichtet und daher empfindlich gegenüber äußeren Verunreinigungen. In verschmutzten Umgebungen wird daher ein zusätzlicher Schutz empfohlen. Die offene Konstruktion bietet jedoch klare Vorteile: bessere Zugänglichkeit zur Nachschmierung, geringere Reibung und Eignung für höhere Drehzahlen.
Markeninformationen:
FAG, eine Marke der Schaeffler-Gruppe, genießt weltweit einen hervorragenden Ruf im Bereich der Wälzlagertechnologie. Mit über 130 Jahren Erfahrung steht FAG für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft – sowohl im Industrie- als auch im Automobilbereich. Die X-life-Technologie vereint höchste technische Leistung mit reduziertem Wartungsaufwand.
Stärken:
• X-life-Label: geringere Reibung, höhere Tragfähigkeit und deutlich längere Lebensdauer
• Hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung durch robuste Konstruktion.
• Stabiler Betrieb bei starken Last- oder Temperaturschwankungen.
• Kegelbohrung und C3-Lagerspiel ermöglichen passgenauen Sitz und Feinjustierung.
• Integrierte Schmierbohrungen erleichtern die Nachschmierung im laufenden Betrieb.
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager ist vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal für verschiedenste industrielle Anwendungen – beispielsweise in Getrieben, Förderanlagen, Lüftern, Pumpen, Kompressoren oder Nebenwellen rotierender Maschinen. Dank seiner hohen Belastbarkeit und Betriebssicherheit im Dauerbetrieb ist es besonders für Festlageranordnungen geeignet. Es findet Anwendung in Bereichen wie Fördertechnik, Landwirtschaft, Materialverarbeitung sowie in typischen Industrieumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6990 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 560000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 540000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
299,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
356,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std