23160EMBW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23160EMBW33W45AC3
Rubix:3151379
Hersteller:190029460
EAN:0053893929804
23160EMBW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser500 mm
Breite160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23160EMBW33W45AC3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Die hochleistungsfähigen sphärischen Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Fehlausrichtungen zu kompensieren.

Anwendungen

Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser500 mm
Breite160 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
5.221,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.213,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage