21307-E1-XL-TVPB (FAG) Pendelrollenlager, Polyamidkäfig FAG

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:21307-E1-XL-TVPB
Rubix:508097
Hersteller:0190001970000
EAN:4026677808172
21307-E1-XL-TVPB (FAG) Pendelrollenlager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 21307-E1-XL-TVPB (FAG) Pendelrollenlager, Polyamidkäfig FAG


Pendelrollenlager sind speziell dafür entwickelt, außergewöhnliche Belastbarkeit mit einer hohen Betriebssicherheit zu verbinden. Die zweireihige Anordnung der symmetrischen Rollen ermöglicht es, gleichzeitig hohe radiale Kräfte und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Dank ihrer Selbstzentrierungsfähigkeit gleichen sie Fluchtungsfehler zuverlässig aus und gewährleisten eine gleichmäßige Kraftübertragung. Diese Lagerbauart empfiehlt sich insbesondere bei sehr hohen Belastungen, wenn extreme Präzision nicht erforderlich ist.

Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager von FAG ist mit zwei Reihen symmetrischer Rollen ausgestattet, die für eine optimale Lastverteilung sorgen. Der käfiggeführte Innenring aus Polyamid reduziert die Reibung im Lagerinneren und ermöglicht hohe Drehzahlen. Die offene Bauweise erlaubt eine schnelle Sichtkontrolle, während die optimierte Innengeometrie ohne Mittelsteg die Tragfähigkeit deutlich erhöht. Der zylindrische Innenring vereinfacht die Montage und eignet sich ideal für Standard-Festlager-Anwendungen. Dank des Verzichts auf Dichtungen kann das Lager bei höheren Temperaturen betrieben werden, vorausgesetzt, die Schmierung wird kontrolliert. Die hohe dynamische Stabilität ermöglicht den Einsatz in automatisierten Systemen. Die X-life-Technologie von Schaeffler verbessert zusätzlich die Gesamtleistung, indem sie die Kontaktflächen optimiert und mechanische Spannungen reduziert.

Wartung:
Das Lager wird ungeschmiert geliefert und erfordert eine regelmäßige Nachschmierung mit Fett oder Öl – abhängig von Betriebsparametern wie Drehzahl, Temperatur und Belastung. Da weder Schmiernut noch Schmierbohrung integriert sind, ist eine vorausschauende Wartungsplanung unerlässlich. Dabei müssen sowohl die Zugänglichkeit als auch die Wartungsintervalle berücksichtigt werden. Während der Montage und Wartung ist höchste Sauberkeit erforderlich, um das Eindringen von Partikeln zu vermeiden. Bei Verunreinigungen ist eine gründliche Reinigung des Gehäuses unumgänglich. Dank der X-life-Technologie lassen sich die Wartungsintervalle verlängern – durch reduzierte Reibung und verbesserte Schmierstoffzirkulation. Die maximale Betriebstemperatur sollte 120 °C dauerhaft nicht überschreiten, da sich darüber hinaus der Polyamidkäfig verformen kann.

Dichtung:
Das Lager verfügt über eine offene Bauweise, die eine einfache Sichtprüfung und Wartung ermöglicht. Diese Ausführung ist jedoch empfindlicher gegenüber Staub, Feuchtigkeit und festen Partikeln. Daher wird der Einsatz in einer sauberen Umgebung oder in Verbindung mit einem externen Schutzsystem empfohlen. Regelmäßige Nachschmierung hilft dabei, Verunreinigungen auszuspülen und Verschleiß zu minimieren. Der Verzicht auf Dichtungen reduziert zudem die Reibung, was die Gesamteffizienz des Systems erhöht und höhere Drehzahlen ermöglicht.

Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe – ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Bewegungstechnologie. Seit über 130 Jahren entwickelt FAG hochpräzise Lagerlösungen für Industrie und Automotive. Die Marke steht für technologische Exzellenz und Innovationskraft und bietet zuverlässige, leistungsstarke Lösungen für komplexe industrielle Anforderungen. Mit rund 200 Standorten in über 50 Ländern garantiert die Schaeffler Gruppe Kundennähe und partnerschaftliche Zusammenarbeit weltweit.

Stärken:
• Sehr hohe radiale und axiale Tragfähigkeit durch E1-Konstruktion und X-life-Serie.
• Leichter Polyamidkäfig: Geräuschreduktion und hohe Drehzahlfestigkeit.
• X-life-Technologie: längere Lebensdauer, weniger Verschleiß, höhere Effizienz.
• Offene Bauweise: einfache Inspektion und Wartung.
• Hohe zulässige Drehzahl bei kontrollierter Temperaturführung.

Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich besonders für stationäre Anwendungen, bei denen Langzeitzuverlässigkeit und Robustheit gefordert sind. Typische Einsatzbereiche sind Schraubenkompressoren, Industrieventilatoren, Pumpen für nicht korrosive Medien, Standardgetriebe und Hilfsturbinen. Es ist ideal für den Dauerbetrieb in Anlagen zur Wasseraufbereitung, industriellen Klimatisierung sowie in der Papier-, Textil- und Kunststoffverarbeitung. Dank genormter Abmessungen lässt es sich problemlos in bestehende Konstruktionen integrieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht503 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Käfigpolyamid
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl6800 rpm
Grenzdrehzahl10900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r74000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr83000 N
69,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen