21307-E1-XL-TVPB-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Polyamidkäfig FAG

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:21307-E1-XL-TVPB-C3
Rubix:508098
Hersteller:0190001970030
EAN:4026677808189
21307-E1-XL-TVPB-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 21307-E1-XL-TVPB-C3 (FAG) Pendelrollenlager, Polyamidkäfig FAG


Dank seiner Selbst­ausrichtung und dem Käfig aus Polyamid bietet dieses Pendelrollenlager der Marke FAG einen ruhigen und zuverlässigen Lauf selbst bei anspruchsvollen Industrieanwendungen. Es eignet sich ideal für Einsatzbereiche, die höchste Anforderungen an Belastbarkeit, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit – auch bei hohen Drehzahlen – stellen.

Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager ist mit zwei Reihen symmetrischer Rollen ausgestattet, die eine exzellente Verteilung von radialen und axialen Lasten ermöglichen. Die optimierte Innengeometrie ohne Mittelbord steigert die dynamische Tragfähigkeit deutlich. Der verstärkte Polyamidkäfig, geführt vom Innenring, gewährleistet eine präzise Führung der Wälzkörper bei gleichzeitig minimaler Reibung. Das erhöhte radiale Lagerspiel (C3) kompensiert thermische Ausdehnungen bei hohen Drehzahlen effektiv. Durch die offene Bauweise sind hohe Drehzahlen möglich, ohne die Betriebssicherheit zu beeinträchtigen. Das Lager ist für einen Temperaturbereich von –30 °C bis +120 °C im Dauerbetrieb ausgelegt und kann kurzfristig Temperaturen bis zu +150 °C standhalten (bei geeignetem Schmierstoff, da sonst die Käfigfestigkeit beeinträchtigt wird). Dank der X-life-Technologie von Schaeffler verfügt dieses Lager über eine überdurchschnittliche Innenbearbeitung, was sich in einer längeren Lebensdauer, höherer Tragkraft und einem gleichmäßigen Laufverhalten widerspiegelt.

Wartung:
Das Pendelrollenlager wird ungeschmiert geliefert und erfordert eine anwendungsspezifische Schmierung. Aufgrund seines geringen Durchmessers ist es nicht mit integrierten Schmiervorrichtungen (z. B. Rillen oder Bohrungen) ausgestattet. Daher muss das Schmierfett direkt in das Lagerinnere eingebracht werden – alternativ ist eine Ölschmierung möglich, abhängig von der jeweiligen Anwendung.

Dichtung:
Dieses Modell ist offen und verfügt über keine integrierten Dichtungen. Das erleichtert Sichtprüfungen und Wartungsarbeiten, macht das Lager aber anfälliger gegenüber externen Verunreinigungen. Bei Einsatz in staubiger oder feuchter Umgebung ist daher entweder ein sauberer Arbeitsbereich oder eine zuverlässige externe Abdichtung unerlässlich. Der Verzicht auf Dichtungen bedeutet zudem eine geringere mechanische Reibung, was einen ruhigeren Lauf und höhere Drehzahlen erlaubt. Eine regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls Nachschmierung ist jedoch erforderlich, um vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen.

Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und seit über 130 Jahren führend in der Entwicklung und Fertigung hochpräziser Wälzlager für industrielle Anwendungen. Bekannt für ihre Innovationskraft, liefert FAG zuverlässige, langlebige Lösungen für die Automobilindustrie, Luftfahrt und verschiedenste Industriesektoren. Die X-life-Produkte stehen exemplarisch für höchste Leistungsfähigkeit und Lebensdauer.

Stärken:
• Hervorragende radiale und axiale Tragfähigkeit dank E1-Design.
• Selbst­ausrichtung gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus.
• Hohe Drehzahlen bei geringer Wärmeentwicklung.
• Polyamidkäfig für geringes Gewicht, leisen Lauf und gute Temperaturbeständigkeit.
• X-life-Technologie: längere Lebensdauer und reduzierter Wartungsaufwand.
• Ruhiger und vibrationsarmer Betrieb – ideal für sensible Anwendungen.

Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager ist besonders geeignet für kontinuierliche Industrieprozesse mit hohen mechanischen Belastungen. Empfohlene Einsatzgebiete sind unter anderem rotierende Kompressoren, leistungsstarke Lüfter, Industrie­pumpen und Standardgetriebe. Zudem findet es Verwendung in Sekundärturbinen oder Anlagen zur Wasseraufbereitung. Dank seines geräuscharmen, stabilen Betriebs ist es ideal für HVAC-Systeme oder Produktionsmaschinen in der Textil-, Kunststoff- oder Papierindustrie.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x80x80 mm
Bruttogewicht503 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Lagerspielc3
Käfigpolyamid
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl6800 rpm
Grenzdrehzahl10900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r74000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr83000 N
Zolltarifcode84823000
69,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen