Referenzen
Ersetzte Ref.:22238-MB
FAG:22238-BE-XL
Rubix:721740
Hersteller:0684183100000
EAN:4012802627138


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 92 mm |
Produktdetails : 22238-BE-XL (FAG) Pendelrollenlager FAG
Dieses Pendelrollenlager von FAG ist die ideale Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Es wurde entwickelt, um hohe Belastungen zuverlässig zu tragen, und überzeugt durch seine Langlebigkeit und Betriebssicherheit. Dank seiner Fähigkeit zur automatischen Selbstausrichtung eignet es sich besonders für raue Einsatzbedingungen, in denen Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen kompensiert werden müssen.
Eigenschaften:
Dieses robuste Pendelrollenlager mit zwei Rollenreihen zeichnet sich durch exzellente Selbstausrichtung aus. Es kann Winkelabweichungen zwischen Welle und Gehäuse zuverlässig ausgleichen. Die BE-Ausführung mit einem schwimmenden Mittelsteg auf dem Innenring ermöglicht die Aufnahme hoher Radialkräfte sowie axialer Belastungen in beide Richtungen – ideal für präzise axiale Führung bei kombinierten Belastungen. Der Blechkäfig sorgt auch bei hohen Drehzahlen für stabile Lagerbedingungen. Die integrierte X-life-Technologie verbessert die Innengeometrie und Oberflächengüte, was Reibung und Erwärmung reduziert und so einen effizienteren Betrieb ermöglicht. Die zylindrische Bohrung vereinfacht die direkte und normgerechte Montage auf der Welle.
Wartung:
Die offene Bauweise und das integrierte Schmierkonzept erleichtern die Instandhaltung dieses Lagers. Eine umlaufende Schmiernut und drei Schmierlöcher im Außenring ermöglichen eine gezielte Nachschmierung im Betrieb. Sauberkeit ist beim Einbau und bei Wartungsarbeiten essenziell. Regelmäßiges Abschmieren – insbesondere in staubigen oder feuchten Umgebungen – ist empfehlenswert, um Verunreinigungen zu entfernen und die Leistungsfähigkeit dauerhaft zu sichern. Die Wahl des Schmiermittels (Fett oder Öl) sollte sich an den Einsatzbedingungen und Temperaturen orientieren. Die Betriebstemperatur wird primär durch das verwendete Schmiermittel bestimmt, da der Stahlaufbau selbst hohen Temperaturen gut standhält.
Dichtung:
Dieses Lager ist in offener Bauweise gefertigt, das heißt, es verfügt über keine integrierten Dichtungen. Dadurch ist es empfindlicher gegenüber dem Eindringen von Verunreinigungen wie Staub, festen Partikeln oder Feuchtigkeit. In anspruchsvollen Umgebungen kann ein externer Schutz erforderlich sein. Andererseits reduziert das Fehlen von Dichtungen die innere Reibung und verbessert die Wärmeabfuhr – so sind höhere Drehzahlen im Vergleich zu abgedichteten Varianten erreichbar.
Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke der Schaeffler Gruppe und blickt auf über ein Jahrhundert an Erfahrung in der Wälzlagertechnologie zurück. Weltweit geschätzt für Qualität und Zuverlässigkeit, entwickelt FAG kontinuierlich innovative Lösungen wie die X-life-Technologie. Das Unternehmen liefert hochpräzise Lagertechnik für zahlreiche industrielle Anwendungen und trägt entscheidend zur Effizienz und Langlebigkeit mechanischer Anlagen weltweit bei.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: Bewältigt starke radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen.
• Selbstausrichtend: Kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen – reduziert Verschleiß.
• X-life-Technologie: Verlängerte Lebensdauer und verbesserte Leistung im Vergleich zum Standard.
• Wartungsfreundlich: Offenes Design mit integriertem Nachschmiersystem für einfache Pflege.
• Für hohe Drehzahlen geeignet: Geringe innere Reibung durch offene Ausführung und Stahlkäfig.
• FAG-Zuverlässigkeit: Profitieren Sie von der Erfahrung und Qualität eines globalen Marktführers.
• Einfache Montage: Zylindrische Bohrung für direkte, standardisierte Wellenmontage.
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich hervorragend für industrielle Anwendungen mit hohen Belastungen und potenziellen Fluchtungsproblemen. Typische Einsatzbereiche sind Industriegetriebe, Brecher, Zerkleinerungsmaschinen, Vibrationssiebe sowie stark beanspruchte Förderbandrollen. Es kommt auch in Papiermaschinen sowie in der Stahl- und Bergbauindustrie zum Einsatz. Aufgrund seiner hohen Belastbarkeit ist es ideal für Lagerstellen in der Energieerzeugung – etwa in Turbinen oder Generatoren.
Eigenschaften:
Dieses robuste Pendelrollenlager mit zwei Rollenreihen zeichnet sich durch exzellente Selbstausrichtung aus. Es kann Winkelabweichungen zwischen Welle und Gehäuse zuverlässig ausgleichen. Die BE-Ausführung mit einem schwimmenden Mittelsteg auf dem Innenring ermöglicht die Aufnahme hoher Radialkräfte sowie axialer Belastungen in beide Richtungen – ideal für präzise axiale Führung bei kombinierten Belastungen. Der Blechkäfig sorgt auch bei hohen Drehzahlen für stabile Lagerbedingungen. Die integrierte X-life-Technologie verbessert die Innengeometrie und Oberflächengüte, was Reibung und Erwärmung reduziert und so einen effizienteren Betrieb ermöglicht. Die zylindrische Bohrung vereinfacht die direkte und normgerechte Montage auf der Welle.
Wartung:
Die offene Bauweise und das integrierte Schmierkonzept erleichtern die Instandhaltung dieses Lagers. Eine umlaufende Schmiernut und drei Schmierlöcher im Außenring ermöglichen eine gezielte Nachschmierung im Betrieb. Sauberkeit ist beim Einbau und bei Wartungsarbeiten essenziell. Regelmäßiges Abschmieren – insbesondere in staubigen oder feuchten Umgebungen – ist empfehlenswert, um Verunreinigungen zu entfernen und die Leistungsfähigkeit dauerhaft zu sichern. Die Wahl des Schmiermittels (Fett oder Öl) sollte sich an den Einsatzbedingungen und Temperaturen orientieren. Die Betriebstemperatur wird primär durch das verwendete Schmiermittel bestimmt, da der Stahlaufbau selbst hohen Temperaturen gut standhält.
Dichtung:
Dieses Lager ist in offener Bauweise gefertigt, das heißt, es verfügt über keine integrierten Dichtungen. Dadurch ist es empfindlicher gegenüber dem Eindringen von Verunreinigungen wie Staub, festen Partikeln oder Feuchtigkeit. In anspruchsvollen Umgebungen kann ein externer Schutz erforderlich sein. Andererseits reduziert das Fehlen von Dichtungen die innere Reibung und verbessert die Wärmeabfuhr – so sind höhere Drehzahlen im Vergleich zu abgedichteten Varianten erreichbar.
Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke der Schaeffler Gruppe und blickt auf über ein Jahrhundert an Erfahrung in der Wälzlagertechnologie zurück. Weltweit geschätzt für Qualität und Zuverlässigkeit, entwickelt FAG kontinuierlich innovative Lösungen wie die X-life-Technologie. Das Unternehmen liefert hochpräzise Lagertechnik für zahlreiche industrielle Anwendungen und trägt entscheidend zur Effizienz und Langlebigkeit mechanischer Anlagen weltweit bei.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: Bewältigt starke radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen.
• Selbstausrichtend: Kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen – reduziert Verschleiß.
• X-life-Technologie: Verlängerte Lebensdauer und verbesserte Leistung im Vergleich zum Standard.
• Wartungsfreundlich: Offenes Design mit integriertem Nachschmiersystem für einfache Pflege.
• Für hohe Drehzahlen geeignet: Geringe innere Reibung durch offene Ausführung und Stahlkäfig.
• FAG-Zuverlässigkeit: Profitieren Sie von der Erfahrung und Qualität eines globalen Marktführers.
• Einfache Montage: Zylindrische Bohrung für direkte, standardisierte Wellenmontage.
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich hervorragend für industrielle Anwendungen mit hohen Belastungen und potenziellen Fluchtungsproblemen. Typische Einsatzbereiche sind Industriegetriebe, Brecher, Zerkleinerungsmaschinen, Vibrationssiebe sowie stark beanspruchte Förderbandrollen. Es kommt auch in Papiermaschinen sowie in der Stahl- und Bergbauindustrie zum Einsatz. Aufgrund seiner hohen Belastbarkeit ist es ideal für Lagerstellen in der Energieerzeugung – etwa in Turbinen oder Generatoren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 92 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1620 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2480 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1760000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1360000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.777,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.115,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen