23152EMBW509C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:23152EMBW509C08
Rubix:3151347
Hersteller:190035845
EAN:0087796176966
23152EMBW509C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser440 mm
Breite144 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23152EMBW509C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, moderate axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Fehlausrichtungen auszugleichen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser440 mm
Breite144 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.984,34 exkl. MwSt.
/ Stück
4.741,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage