MS4-LR-1/8-D7-AS Druckregelventil, Reihe MS

MS4-LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-LR-1/8-D7-AS
Rubix:441533
Hersteller:529425
EAN:4052568085131
MS4-LR-1/8-D7-AS Druckregelventil, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-LR-1/8-D7-AS Druckregelventil, Reihe MS


Druckregelventil MS4-LR-1/8-D7-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil MS4-LR-1/8-D7-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x55x70 mm
Bruttogewicht298,5 g
Anschluss 1g 1/8
Werkstoffaluminium-druckguss (grundplatte, gehäuse);pa pom (bedienfeld);nbr (dichtung, membrane)
Größe Körper4 mm
Max. Betriebsdruck14 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
45,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std