3680 (BAHCO) Spezial-Hebeleisen 400mm

Spezial-Hebeleisen 400mm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:3680
Rubix:1031569
EAN:7314151075835
3680 (BAHCO) Spezial-Hebeleisen 400mm

Technische Zusammenfassung

Länge400 mm
Gewicht510 g
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 3680 (BAHCO) Spezial-Hebeleisen 400mm


Das Bahco Spezial-Hebeleisen 3680 mit flachem Kopf ist ein robustes und vielseitiges Werkzeug, das speziell für Demontage- und Ausrichtarbeiten in industriellen Umgebungen und Wartungsbereichen entwickelt wurde. Die ergonomische Form mit einer schlanken Spitze ermöglicht präzises Arbeiten und sorgt gleichzeitig für eine optimale Hebelwirkung.

Eigenschaften:
Dieses Hebeleisen zeichnet sich durch einen flachen Körper und eine flache Spitze aus, die das Handling bei komplexen mechanischen Bauteilen erleichtern. Die schmale Endung erlaubt eine exakte Ausrichtung von Komponenten, während die stabile Konstruktion das Werkzeug besonders langlebig macht, auch unter intensiven Einsatzbedingungen. Es ist ideal geeignet zum Entfernen von Zylinderköpfen, Zahnrädern oder zum Lösen festsitzender oder verrosteter Teile.

Spezifikationen:
• Länge: 400 mm
• Körperbreite: 14 mm
• Dicke: 14 mm
• Gewicht: 510 g
• Schlanke Spitze
• Flacher Körper

Markeninformationen:
Bahco ist eine Premium-Marke für Werkzeuge, die den hohen Anforderungen von Profis in den Bereichen Bau, Automobil, Weinbau, industrielle Metallbearbeitung, Landschaftspflege und allgemeinen Industrien gerecht wird. Seit der Gründung im Jahr 1886 hat Bahco die Branche mit bedeutenden Innovationen geprägt, darunter der verstellbare Rohrschlüssel, der Rollgabelschlüssel, Mehrkomponenten-Griffe sowie Sandflex®-Sägeblätter. Mit über 400 Patenten steht die Marke für höchste Qualität. Das ikonische Logo mit dem Fisch am Haken symbolisiert den Anspruch an erstklassigen Stahl. Heute gehört Bahco zur SNA Europe Gruppe und bietet eine Vielzahl an Produkten, die modernste Technologie, Ergonomie und über 100 Jahre Erfahrung vereinen, für maximale Leistung, Zuverlässigkeit und Produktivität im professionellen Einsatz.

Stärken

• Robuste Ausführung für den intensiven Einsatz
• Schlanke Spitze für präzise Ausrichtung von Bauteilen
• Optimal zum Lösen von verrosteten oder festsitzenden Teilen
• Ergonomisches Design für hohen Bedienkomfort

Anwendungen

Das Bahco Spezial-Hebeleisen 3680 richtet sich an Profis in der industriellen Instandhaltung, Mechanik und im technischen Service. Es wird zum Entfernen von Zylinderköpfen, Herausziehen von Zahnrädern, Trennen von festsitzenden oder korrodierten Teilen sowie zum präzisen Ausrichten von Komponenten bei Montage- oder Demontagearbeiten eingesetzt. Dank seiner Robustheit und Form ist es ein unverzichtbares Werkzeug in Werkstätten und bei Einsätzen vor Ort.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht510 g
Länge400 mm
Gewicht510 g
Zolltarifcode82055980
59,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen