Referenzen
Stanley:1-55-526
Rubix:3625329
EAN:3253561555268

Produktdetails : 1-55-526 Nageleisen Wonder Bar 530mm
Der Nagelzieher Wonder Bar X21 von Stanley ist eine Hebelstange, die für Ausreiß-, Ausbau- und Hebearbeiten konzipiert ist. Seine Länge von 530 mm und seine Konstruktion aus geschmiedetem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt ermöglichen den Einsatz bei Befestigungen, die einen erheblichen Kraftaufwand erfordern.
Eigenschaften:
Diese Hebelstange ist für das Ausreißen von Nägeln, das Anheben zusammengefügter Elemente und Ausbauarbeiten konzipiert. Ihr Hebelstangenprofil begünstigt die Kraftübertragung bei Arbeiten, die einen erheblichen mechanischen Kraftaufwand erfordern. Die abgeschrägten Spitzen erleichtern das Einführen unter Nagelköpfe oder zwischen zusammengefügte Elemente, um das Herausziehen oder Anheben einzuleiten.
Aus geschmiedetem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt gefertigt und anschließend gehärtet, bietet dieses Werkzeug eine für wiederholte Beanspruchungen geeignete Widerstandsfähigkeit. Es verfügt über eine Rille, die sowohl das Ausreißen von Nägeln als auch das Aufhängen der Stange zur Aufbewahrung ermöglicht. Die gelbe Oberfläche verbessert das Auffinden auf Baustellen, in Werkstätten oder Lagerbereichen.
Spezifikationen:
• Reihe: Wonder Bar®
• Artikelnummer: 1-55-526
• Länge: 530 mm
• Material: geschmiedeter Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt
Eigenschaften:
Diese Hebelstange ist für das Ausreißen von Nägeln, das Anheben zusammengefügter Elemente und Ausbauarbeiten konzipiert. Ihr Hebelstangenprofil begünstigt die Kraftübertragung bei Arbeiten, die einen erheblichen mechanischen Kraftaufwand erfordern. Die abgeschrägten Spitzen erleichtern das Einführen unter Nagelköpfe oder zwischen zusammengefügte Elemente, um das Herausziehen oder Anheben einzuleiten.
Aus geschmiedetem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt gefertigt und anschließend gehärtet, bietet dieses Werkzeug eine für wiederholte Beanspruchungen geeignete Widerstandsfähigkeit. Es verfügt über eine Rille, die sowohl das Ausreißen von Nägeln als auch das Aufhängen der Stange zur Aufbewahrung ermöglicht. Die gelbe Oberfläche verbessert das Auffinden auf Baustellen, in Werkstätten oder Lagerbereichen.
Spezifikationen:
• Reihe: Wonder Bar®
• Artikelnummer: 1-55-526
• Länge: 530 mm
• Material: geschmiedeter Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt
Stärken
• Länge von 530 mm, die eine Vergrößerung des Hebelarms bei Auszieh- und Ausbauarbeiten ermöglicht
• Abgeschrägte Spitzen, die das Einführen unter Nägel und anzuhebende Elemente erleichtern
• Geschmiedeter Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt, der eine gute Widerstandsfähigkeit gegenüber wiederholten mechanischen Beanspruchungen bietet
• Integrierte Rille, die sowohl das Ausreißen von Nägeln als auch die Aufbewahrung durch Aufhängen ermöglicht
• Gelbe, gut sichtbare Oberfläche, die zu einem schnellen Auffinden des Werkzeugs im Arbeitsbereich beiträgt
• Abgeschrägte Spitzen, die das Einführen unter Nägel und anzuhebende Elemente erleichtern
• Geschmiedeter Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt, der eine gute Widerstandsfähigkeit gegenüber wiederholten mechanischen Beanspruchungen bietet
• Integrierte Rille, die sowohl das Ausreißen von Nägeln als auch die Aufbewahrung durch Aufhängen ermöglicht
• Gelbe, gut sichtbare Oberfläche, die zu einem schnellen Auffinden des Werkzeugs im Arbeitsbereich beiträgt
Anwendungen
Die Wonder Bar X21 findet ihren Platz bei Bauarbeiten, Renovierungen, Instandhaltung und Leichtabbruch. Sie wird verwendet, um Nägel zu entfernen, mechanisch befestigte Elemente zu zerlegen, Teile zu lösen oder eine Hebelwirkung bei Ausbauarbeiten zu erzeugen.
Dieser Nagelzieher eignet sich insbesondere für Tätigkeiten im Holzbau, in der Schreinerei, im Dachdeckerhandwerk, im Innenausbau, in der Gebäudeinstandhaltung und im Ausbaugewerbe. Seine Länge erleichtert die Anwendung eines größeren Kraftaufwands.
Dieser Nagelzieher eignet sich insbesondere für Tätigkeiten im Holzbau, in der Schreinerei, im Dachdeckerhandwerk, im Innenausbau, in der Gebäudeinstandhaltung und im Ausbaugewerbe. Seine Länge erleichtert die Anwendung eines größeren Kraftaufwands.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 35x90x550 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1016 g |
| Länge | 530 mm |
| Gewicht | 1,03 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen