Referenzen
Facom:1260.50
Rubix:1568135
EAN:3148512259039

Produktdetails : 1260.50 Kistenoeffner 495 mm lang
Das Facom Brecheisen 1260 ist ein vielseitiges Werkzeug zum Ausschalen und Hebeln. Robust und ausgewogen konstruiert, erfüllt es alle Anforderungen, die man an ein hochwertiges Brecheisen stellt. Dieses Werkzeug wird von Facom mit einer lebenslangen Garantie versehen.
Eigenschaften:
Dieses Brecheisen ist aus einem einzigen Stück geschmiedet und bietet dadurch eine besonders hohe mechanische Festigkeit sowie eine lange Lebensdauer. Das beidseitige Design ermöglicht ein präzises Arbeiten bei verschiedenen Anwendungen. Die flache Klinge eignet sich dabei ideal zum Hebeln und Ausschalen. Die Nagelzieher-Seite sorgt für ein sauberes Herausziehen von Nägeln, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Eine spezielle Wärmebehandlung erhöht die Widerstandsfähigkeit der Enden und garantiert eine gleichbleibende Leistung über lange Zeit. Die rot lackierte Oberfläche mit polierten und lackierten Enden schützt das Metall zuverlässig vor Korrosion und erleichtert gleichzeitig das schnelle Auffinden des Werkzeugs auf der Baustelle.
Spezifikationen:
• Referenz: Facom 1260
• Typ: Ausschaler / Brecheisen
• Material: hochfester, geschmiedeter Stahl
• Rockwell-Härte der Enden: 45 HRC
• Oberfläche: rote Lackierung, polierte und lackierte Enden
• Form: doppelseitig (Klinge und Nagelzieher)
• Verfügbarkeit: mehrere Längen je nach Bedarf
• Fertigung: einteilig geschmiedeter Körper
• Garantie: lebenslange Facom-Garantie
Eigenschaften:
Dieses Brecheisen ist aus einem einzigen Stück geschmiedet und bietet dadurch eine besonders hohe mechanische Festigkeit sowie eine lange Lebensdauer. Das beidseitige Design ermöglicht ein präzises Arbeiten bei verschiedenen Anwendungen. Die flache Klinge eignet sich dabei ideal zum Hebeln und Ausschalen. Die Nagelzieher-Seite sorgt für ein sauberes Herausziehen von Nägeln, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Eine spezielle Wärmebehandlung erhöht die Widerstandsfähigkeit der Enden und garantiert eine gleichbleibende Leistung über lange Zeit. Die rot lackierte Oberfläche mit polierten und lackierten Enden schützt das Metall zuverlässig vor Korrosion und erleichtert gleichzeitig das schnelle Auffinden des Werkzeugs auf der Baustelle.
Spezifikationen:
• Referenz: Facom 1260
• Typ: Ausschaler / Brecheisen
• Material: hochfester, geschmiedeter Stahl
• Rockwell-Härte der Enden: 45 HRC
• Oberfläche: rote Lackierung, polierte und lackierte Enden
• Form: doppelseitig (Klinge und Nagelzieher)
• Verfügbarkeit: mehrere Längen je nach Bedarf
• Fertigung: einteilig geschmiedeter Körper
• Garantie: lebenslange Facom-Garantie
Stärken
• Extreme Langlebigkeit: Aus hochwertigem Stahl geschmiedet und auf 45 HRC gehärtet, behält das Brecheisen auch nach jahrelangem Einsatz seine Stabilität und Effizienz.
• Hohe Vielseitigkeit: Die doppelte Ausführung ermöglicht zahlreiche Anwendungen, vom präzisen Hebeln bis zum kraftvollen Herausziehen von Nägeln.
• Lebenslange Facom-Garantie: Ein Zeichen für Zuverlässigkeit, das die hohe Fertigungsqualität und das Vertrauen professioneller Anwender unterstreicht.
• Hohe Vielseitigkeit: Die doppelte Ausführung ermöglicht zahlreiche Anwendungen, vom präzisen Hebeln bis zum kraftvollen Herausziehen von Nägeln.
• Lebenslange Facom-Garantie: Ein Zeichen für Zuverlässigkeit, das die hohe Fertigungsqualität und das Vertrauen professioneller Anwender unterstreicht.
Anwendungen
Das Facom Brecheisen 1260 eignet sich ideal für Ausschalarbeiten auf Baustellen, das Entfernen von Holzschalungen sowie das Lösen von genagelten Bauteilen. Es ist die perfekte Wahl für Maurer, Zimmerer, Dachdecker und Bauhandwerker, welche ein zuverlässiges Werkzeug für Hebel-, Greif- und Demontagearbeiten benötigen. Darüber hinaus kann es auch in Werkstätten für industrielle Wartungsarbeiten oder zum Zerlegen leichter Konstruktionen eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 910 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 510x85x35 mm |
| Gewicht der Verpackung | 916 g |
| Länge | 495 mm |
| Gewicht | 920 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
