Referenzen
Facom:268.4
Rubix:1568514
EAN:3148511621806

Produktdetails : 268.4 Hebeleisen gebogen Rundschaft
Die gegenläufig gekröpfte Hebelzange Facom Serie 268 ist ein Werkzeug zum Heben und Demontieren, welches für maximale Kraftübertragung, Präzision und Langlebigkeit entwickelt wurde. Sie wird aus hochwertigem Stahl geschmiedet und bietet eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sowie eine optimale Hebelwirkung für schwere Arbeiten.
Eigenschaften:
Dieser Hebel der Facom Serie 268 wurde entwickelt, um Effizienz und Ergonomie optimal zu verbinden. Der vollständig geschmiedete Rundschaft sorgt für hohe Stabilität und eine sichere Handhabung, auch bei hoher Krafteinwirkung. Das breite und schlank ausgeführte Hebelende in Brecheisenform, jedoch ohne Nagelziehschlitz, ermöglicht ein leichtes Ansetzen unter Bauteilen oder Gegenständen, die angehoben oder getrennt werden sollen. Die gegenüberliegende Spitze gewährleistet eine sehr präzise Kraftübertragung bei punktuellen Hebe- oder Demontagearbeiten. Die gekröpfte Form optimiert die Kraftübertragung erheblich. Die typische rote Facom-Lackierung schützt das Metall zuverlässig vor Korrosion und sorgt für eine gute Sichtbarkeit des Werkzeugs auf der Baustelle.
Spezifikationen:
• Modell: Facom Serie 268
• Typ: gegenläufig gekröpfte Hebelzange
• Schaft: rund, vollständig geschmiedet
• Material: vergüteter Stahl, 45 HRC für hohe Festigkeit
• Oberfläche: rote Lackierung mit polierten und lackierten Enden
• Enden: eine breite, flache Palette + eine Spitze
• Gesamtlänge: modellabhängig (400 bis 790 mm)
• Rockwell-Härte des Stahls: 45 HRC (an den Spitzen)
• Garantie: lebenslang
• Farbe: rot
Eigenschaften:
Dieser Hebel der Facom Serie 268 wurde entwickelt, um Effizienz und Ergonomie optimal zu verbinden. Der vollständig geschmiedete Rundschaft sorgt für hohe Stabilität und eine sichere Handhabung, auch bei hoher Krafteinwirkung. Das breite und schlank ausgeführte Hebelende in Brecheisenform, jedoch ohne Nagelziehschlitz, ermöglicht ein leichtes Ansetzen unter Bauteilen oder Gegenständen, die angehoben oder getrennt werden sollen. Die gegenüberliegende Spitze gewährleistet eine sehr präzise Kraftübertragung bei punktuellen Hebe- oder Demontagearbeiten. Die gekröpfte Form optimiert die Kraftübertragung erheblich. Die typische rote Facom-Lackierung schützt das Metall zuverlässig vor Korrosion und sorgt für eine gute Sichtbarkeit des Werkzeugs auf der Baustelle.
Spezifikationen:
• Modell: Facom Serie 268
• Typ: gegenläufig gekröpfte Hebelzange
• Schaft: rund, vollständig geschmiedet
• Material: vergüteter Stahl, 45 HRC für hohe Festigkeit
• Oberfläche: rote Lackierung mit polierten und lackierten Enden
• Enden: eine breite, flache Palette + eine Spitze
• Gesamtlänge: modellabhängig (400 bis 790 mm)
• Rockwell-Härte des Stahls: 45 HRC (an den Spitzen)
• Garantie: lebenslang
• Farbe: rot
Stärken
• Hohe Hebelkraft: Die gekröpfte Bauform (ähnlich einem Brecheisen) maximiert die Hebelwirkung und ermöglicht das Anheben oder Bewegen schwerer Lasten bei reduziertem Kraftaufwand.
• Langlebigkeit: Geschmiedeter und auf 45 HRC gehärteter Stahl für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Verschleiß.
• Schutz: Korrosionsbeständige rote Lackierung erleichtert die Reinigung und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs.
• Facom Lebenslange Garantie: Ein klares Qualitäts- und Zuverlässigkeitsversprechen für den intensiven professionellen Einsatz.
• Langlebigkeit: Geschmiedeter und auf 45 HRC gehärteter Stahl für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Verschleiß.
• Schutz: Korrosionsbeständige rote Lackierung erleichtert die Reinigung und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs.
• Facom Lebenslange Garantie: Ein klares Qualitäts- und Zuverlässigkeitsversprechen für den intensiven professionellen Einsatz.
Anwendungen
Die gegenläufig gekröpfte Hebelzange von Facom ist speziell auf die Anforderungen von Fachkräften im Bauwesen, im Tief- und Hochbau, im Holzbau sowie in der Schwermechanik ausgelegt. Sie ist unverzichtbar bei Ausschalarbeiten, beim Demontieren von Tragwerkselementen oder beim Anheben schwerer Bauteile. Dank ihrer hohen Robustheit eignet sie sich auch für leichte Abbrucharbeiten, etwa zum Lösen von Brettern, Entfernen von Trennwänden oder Trennen verklebter Elemente. In der Forstwirtschaft erleichtert sie das Bewegen von Holzstämmen, während sie auf Mauerwerksbaustellen beim Positionieren oder Versetzen von Steinen unterstützt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2022 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 780x110x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2020 g |
| Länge | 790 mm |
| Gewicht | 1970 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage