845655 Nageleisen oval 800mm

Hebeleisen mit flachem Profil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:845655
Rubix:3239288
EAN:3660338080470
845655 Nageleisen oval 800mm

Technische Zusammenfassung

Länge800 mm
Gewicht1880 g

Dokumente

Produktdetails : 845655 Nageleisen oval 800mm


Hebeleisen aus geschmiedetem Spezialstahl von sehr hoher Qualität.
Verstärkung der gewinkelten Bereiche und der Spitze durch Wärmebehandlung.
Beschichtete Schneiden.
Verlängerte Stützfläche für die Hand.
20 % Gewichtsreduzierung durch das flache Profil.
Ausgezeichnetes Finish durch blaue Pulverbeschichtung.
In Deutschland hergestellt.
Brechstange. Flaches Profil Länge 800 mm

Stärken

Biegefestigkeit bis zu 50 % höher als bei handelsüblichen Hebeleisen
Verbesserte Ergonomie

Technische Informationen


Attribute
Länge800 mm
Gewicht1880 g
112,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
134,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage