VS5 1.1211 Sicherungsscheibe beidseitig gezahnt für Schrauben 8.8/10.9
Sperrzahnscheiben, Federstahl, beidseitig gezahnt
Siehe technische InformationenReferenzen
SCHNORR®:R 88121 SCHNORR - Scheiben Federstahl VS 5
Rubix:668117
EAN:4043952668542

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
Produktdetails : VS5 1.1211 Sicherungsscheibe beidseitig gezahnt für Schrauben 8.8/10.9
Artikel 88121 Federstahl Form VS SCHNORR-Sperrzahnscheiben, beidseitig gezahnt, für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9 - Abmessung: VS 5 x 9 x1 VE=K (250 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Stärke | 0,9 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std