GN522-80-B10-A Speichenhandrad ohne Nabennut, ohne Griff, Kunststoff
Speichenhandräder, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 522-80-B10-A
Rubix:356540
Hersteller:522-80-B10-A





Produktdetails : GN522-80-B10-A Speichenhandrad ohne Nabennut, ohne Griff, Kunststoff
Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei Handrädern GN 522 verwirklicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
