GN322-140-B14-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit drehbarem Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322-140-B14-R
Rubix:151385
Hersteller:GN 322-140-B14-R
EAN:4045525483354





Produktdetails : GN322-140-B14-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit drehbarem Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 411 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
