K0725.4080X08 2-Speichenhandrad, Griff drehbar, mit Passbohrung, Polyamid
2-Speichenhandrad aus Kunststoff, mit drehbarem Griff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0725.4080X08
Rubix:929426
EAN:4059245061044



Dokumente
Produktdetails : K0725.4080X08 2-Speichenhandrad, Griff drehbar, mit Passbohrung, Polyamid
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing.Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13). Durchgangsbuchse brüniert.Bestellbeispiel: K0725.4080X08Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Speichenhandrad Kunststoff Drehb. Gr. o. Nut, D1=80, D2=8
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 137 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort