GN522.5-100-K10-R Speichenhandrad mit Nabennut, mit drehbarem Griff

Speichenhandrad Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 522.5-100-K10-R
Rubix:1865624
Hersteller:522.5-100-K10-R
EAN:4045525922990
GN522.5-100-K10-R Elesa-Speichenhandrad Mit Edelstahl-Nabenbuchse

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN522.5-100-K10-R Speichenhandrad mit Nabennut, mit drehbarem Griff


Elegantes Design sowie die Berücksichtigung ergonomischer und hygienischer Anforderungen sind die herausragenden Merkmale der Speichen-Handräder GN 522.5. Aufgrund der verwendeten Materialien eignen sie sich besonders für den Einsatz in korrosiven Atmosphären oder in Bereichen, die nass gereinigt werden müssen. Insbesondere erlauben die FDA-zertifizierten Kunststoffe den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser100 mm
Zolltarifcode84879090
22,50 exkl. MwSt.
/ Stück
26,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen