GN924-160-K14-R-SR Speichenhandrad silber matt KU-beschichtet mit Griff

Speichenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 924-160-K14-R-SR
Rubix:645588
Hersteller:GN 924-160-K14-R-SR
EAN:4045525678019
GN924-160-K14-R-SR Speichenhandrad silber matt KU-beschichtet mit Griff

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN924-160-K14-R-SR Speichenhandrad silber matt KU-beschichtet mit Griff


Speichenhandräder GN 924 entsprechen den Ansprüchen eines modernen Designs. Der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht500 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser160 mm
Zolltarifcode84879090
32,66 exkl. MwSt.
/ Stück
38,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser