GN321-250-B22-R Scheibenhandrad mit drehbarem Griff, Aluminium

Scheibenhandräder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 321-250-B22-R
Rubix:353828
Hersteller:GN 321-250-B22-R
EAN:4045525483743
GN321-250-B22-R Scheibenhandrad (D4)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN321-250-B22-R Scheibenhandrad mit drehbarem Griff, Aluminium


Scheibenhandräder GN 321 zeichnen sich durch ein modernes Design aus. Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen. Die unbearbeiteten, gußrohen Oberflächen sind gestrahlt zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1647 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser250 mm
Zolltarifcode84879090
57,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser