GN924-140-K14-R-SW Speichenhandrad Schwarz matt KU-beschichtet mit Griff
Speichenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 924-140-K14-R-SW
Rubix:645573
Hersteller:GN 924-140-K14-R-SW
EAN:4045525677982





Produktdetails : GN924-140-K14-R-SW Speichenhandrad Schwarz matt KU-beschichtet mit Griff
Speichenhandräder GN 924 entsprechen den Ansprüchen eines modernen Designs. Der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
