Referenzen
SKF:99601
Rubix:648141
Hersteller:503961
EAN:0085311043182


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 152,37 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 12,7 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99601 (SKF) Speedi Sleeve, d=152.37, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 346 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 152,37 mm |
| Flanschbreite | 12,7 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 152,93 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage