SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U Drucksensor

SPAU Drucksensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U
Rubix:1824945
Hersteller:8001230
EAN:4052568277079
SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U Drucksensor

Technische Zusammenfassung

Typdrucksensor
Ausführungspau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U Drucksensor


Drucksensor SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U zur Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet, die Befestigung erfolgt durch Wandbefestigung, mit Display. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucksensor

Technische Informationen


Attribute
Typdrucksensor
Ausführungspau
Spannung, max.30 V
Spannung, min.20 V
Zolltarifcode85369095
145,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen