9313100043 Spannzangenfutter JISB6339AD A70 BT50- ER25

Spannzgf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31030043, 9313100043
Rubix:2157901
Hersteller:4317784722247
EAN:4317784722247
9313100043 Spannzgf. JISB6339ADB BT50 ER25 A70 Fort

Produktdetails : 9313100043 Spannzangenfutter JISB6339AD A70 BT50- ER25


Spannzangenfutter JISB6339AD A70 BT50- ER25 FORTIS
Spannzangenfutter Typ ER, BT 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
87,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std