9314550001 Spannzangenfutter Mini ER DIN69893A HSK-A63 ER11x100mm

Spannz.-f.mini

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31270001, 9314550001
Rubix:2158661
Hersteller:4317784707862
EAN:4317784707862
9314550001 Spannz.-f.mini ER D69893A HSK-A 63-16x10

Produktdetails : 9314550001 Spannzangenfutter Mini ER DIN69893A HSK-A63 ER11x100mm


Spannzangenfutter Mini ERDIN69893A HSK-A63 ER11x100mm FORTIS
Mini-Spannzangenfutter für ER Spannzangen, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Hohe Wiederholgenauigkeit beim Wechseln von Werkzeugen. Feste axiale Positionierung durch Plananlage. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Technische Informationen


Attribute
144,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std